ニュースタンダードトイレブラシ
500人のモニターをおこない、トイレブラシの不満点を洗い出し、そこから開発した「本当に使いやすい」トイレブラシです。50台以上の便器のフチ裏の形状をベースに設計しました。卵型ブラシとカーブネックでフチ裏にピタっと届きます。トイレブラシと組み合わせて一体型のように置くことができ、とてもスタイリッシュです。
- 材質
- ケース/ABS樹脂、底・柄・植毛部・ブラシ/ポリプロピレン
- 寸法(mm)
- 約80×380×102
- 耐熱温度(℃)
- 80
- 使用場所
- トイレ
- 内容量
- 1個
掃除用具 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19097593 | W201P | 22348167 | W201W | ![]() | ニュースタンダードトイレブラシ | マーナ | 1個 | ¥1,498 税込¥1,648 | 色違いの商品です |









![お風呂びっクリーナー サンコー[日用品] お風呂びっクリーナー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04674910-260915-02.jpg)
![京町家お掃除の知恵 すきまの汚れ落とし サンコー[日用品] 京町家お掃除の知恵 すきまの汚れ落とし サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04674937-260915-02.jpg)









