HC ぶたチン

HC ぶたチン - マーナ
(2件のレビュー)

ラップがわりに食器にかぶせて、そのまま電子レンジでチンできるので、とっても便利で経済的です。食卓でフードカバーとして使えば、食事の時間も楽しくなります。鼻の穴からほどよく蒸気を逃がします。フタの内側に段差がついているので、サイズ違いの食器にもフィット。大きなお皿にも使えます。

材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120寸法(mm)約230×262×63耐冷温度(℃)-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19098038K249P
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-07-30
用途: 電子レンジ使用時
その他業種

尻尾を持ち上げれば簡単に蓋取れます。または落としブタシリーズのように鼻に菜箸を突っ込んで持ち上げれる。

対象商品 : 19098038
2018-02-08
用途: 電子レンジ用ふた
その他業種

可愛さに魅かれ購入。壁に取り付けました。掴む所がないので必ず両手で持上げなくてはいけませんので不便です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする