パール金属
デュアリス 18-8ステンレス製包丁・まな板スタンド
包丁2本とシートまな板2枚・樹脂製まな板1枚を収納できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×120×220
材質
金属部:18-8ステンレス鋼、保護ゴム:合成ゴム
質量(g)
307
収納枚数(枚)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19155858
H-5647
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください