パール金属 パール金属の 厨房用品 パール金属の キッチン・調理用品 パール金属の 水切り・たわし受け・ラック アレンジプラス プレートスタンドトレー アレンジプラス プレートスタンドトレー 注文コード 材質ポリプロピレン 幅(mm)180 高さ(mm)40 奥行(mm)195 質量(g)104 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×195×40 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HB-1030 HB-1031 色 選択解除 ホワイトライトブラウン 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 19157547 HB-1030 ホワイト ¥500 取扱い終了返品不可 19157556 HB-1031 ライトブラウン ¥480 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水切り・たわし受け・ラック の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 余白コンパクトにまとまる水切りセットBP 和平フレイズ 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ 余白コンパクトにまとまる水切りセットCH 和平フレイズ 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ Tower 折り畳み水切り シリコーントレー付き L ブラック cotta 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 余白 シンプルグラストレー LG 和平フレイズ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ Tower 折り畳み水切り シリコーントレー付き S ホワイト cotta 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ ポゼ Wコート 水切り アスベル 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 水切りかご 食洗機対応 水切りマット セット be worth style(ビーワーススタイル) 税込¥5,278~ ¥4,798~ Tower トレースタンド ブラック cotta 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 余白 シンプルグラストレー ショコラ 和平フレイズ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ miffy 吸水水切りマット 40×50cm オカトー 税込¥659 ¥599 バスケットへ 水切りマット 洗濯機対応 be worth style(ビーワーススタイル) 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ Sポゼ Wコーティング 水切りカゴ スリム アスベル 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 余白 洗い桶になる水切りケース BP 和平フレイズ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 余白 洗い桶になる水切りケース ショコラ 和平フレイズ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ miffy ディッシュスタンド オカトー 税込¥2,748 ¥2,498 余白コンパクトにまとまる水切りセットLG 和平フレイズ 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ 余白 洗い桶になる水切りケース LG 和平フレイズ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 燕三 シンクインオン伸縮水切りかごセット 和平フレイズ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ Nポゼ Wコート水切りポケット アスベル 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ 余白コンパクトにまとまる水切りセットPW 和平フレイズ 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品水切り・たわし受け・ラック水切りバスケット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります 水切りバスケット 水切りマット 水切りトレー スポンジ・たわし入れ 伸縮パイプ棚 グラススタンド その他水切り用品 シェアする マイページ 最近見た商品