曜日別特売

ウエスト ホーローラウンドプレート

ウエスト ホーローラウンドプレート - CAPTAIN STAG

アウトドアでのクッキングシーンをワイルドに演出する、高級感あふれるストーン調のクッキングウェアのセットです。
手入れしやすいホーロー仕上げ、ステンレスのふちどりでさらに強度アップを図っています。
フィールドでの食事を、ワイルド感覚あふれるデザインがよりおいしくします。

食器の種類洋食器形状丸皿材質本体:ほうろう用鋼板(表面加工=ほうろう)、フチ巻:ステンレス鋼内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
電子レンジ
食器洗浄機
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19158834M-843522134××
1,800
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
19158825M-8086----
1,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする