滅菌カニューゼ F

滅菌カニューゼ F - ハクゾウメディカル
(2件のレビュー)

EOG滅菌済の16枚重ねのYカット切り込み入り不織布ガーゼです。
吸収性に優れた経済的な不織布ガーゼです。毛羽立ちも少なく、リントが出ない構造になっています。

材質不織布寸法(mm)75×75タイプ1枚滅菌医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000104医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(60袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
191521321696364
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19152132
2021-08-11
用途: 医療
医療・福祉・介護関連業

病院で薦められて腎ろうの傷口に使用しています。個包装なので衛生的です。

対象商品 : 19152132
2020-03-21
用途: ガーゼ交換時
その他業種

色々使ってやっとこの商品に出会えました。ガーゼの厚み質感も丁度良くもう何度もリピして購入している商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする