口腔清拭用綿棒 爽快綿棒

口腔清拭用綿棒 爽快綿棒 ハクゾウメディカル

1本で異なるケアのできる口腔清拭用綿棒です。
【スポンジ】舌背、舌苔等をケアしやすくする為に凹凸カットしました。
【巻綿部】頬粘膜のような広範囲のケアをしやすくする為ドラム型にしました。
【軸】太くて丈夫な紙軸を使用しています。
【包装】両端を触れず取り出せるように包装にはミシン目を入れました。

材質軸部:紙、綿球部:片側レーヨン、片側:ウレタン 形状スパイラル型、俵型 タイプ両綿 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)(レーヨン部)43×15×10、(ウレタン部)30×16×10 軸長さl(mm)135 内容量1箱(5本×20袋)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19153112 1240961
オープン
6,998
7,698 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする