ハクゾウメディカル
ハクゾウ検診用シーツ ロールタイプ
主として産科で検診時に使用する防水シーツです。
用途
一般外来・病棟での処置などに。
口腔ケアや食事介助のケア時などに。
材質
クレープ紙面(巻内側):パルプ100%、ラミネート面(巻外側):ポリエチレン100%
幅(mm)
370
長さ(m)
36
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19153304
1780194
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください