STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌足掛け台カバー
商品名:STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌足掛け台カバー
特徴
・一般的なリネンに比べてリントの量が少ない
・リネンの洗濯や交換にかかる費用を削減
・カバーの抗菌効果(MRSA、大腸菌、CRE、COVID-19に対しての試験データあり)
- 用途
- 用途:手術台の足掛け台に使用する抗菌性足掛け台カバー
- 材質
- ポリプロピレン
- 色
- ライトブルー
- 入数(枚)
- 200
- 長さ(cm)
- 76
- 縦(cm)
- 50
- 内容量
- 1箱(200枚)
注意
※注意:単回使用製品です。ご使用後は、施設の廃棄物処理方法に従って廃棄してください。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,300/税込¥4,730 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,300/税込¥4,730 |
施設用家具・備品 の新着商品
カテゴリ



















