ハクゾウ検診用シーツ ロールタイプ (ピンク)

ハクゾウ検診用シーツ ロールタイプ (ピンク) - ハクゾウメディカル

主として産科の検診時などに使用するピンク色の防水シーツです。
ミシン目入りで簡単にカットすることができます。
吸水・防水加工済みです。
使いやすいロールタイプとなっています。

用途
一般外来・病棟での処置などに。
口腔ケアや食事介助のケア時などに。
材質クレープ紙面(巻内側):パルプ100%、ラミネート面(巻外側):ポリエチレン100%幅(mm)370長さ(m)36内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
191533223037085
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする