ハクゾウメディカル
ハクゾウ滅菌サージョン
小包装の滅菌済ガーゼです。
EOG滅菌したサージョン(折りたたみガーゼ)を、個包装を少量パックしています。
用途
すり傷、火傷、マスクなどの当てガーゼに。
規格
12ply
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00243000010
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42050314
1163921
1箱(12袋)
S
5×5
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
42050323
1163922
1箱(10袋)
M
7.5×7.5
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
42050339
1163923
1箱(8袋)
L
7.5×10
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください