パーソナル加湿器
自分だけのための加湿器、アロマの癒しと潤いをダブルで。
加湿しながら香りが楽しめる、アロマトレーが付きました。
パーソナルな空間にちょうどよい、コンパクトな省スペース設計。
乾燥した空気は肌荒れや風邪の原因に。
水タンクをセットしてスイッチを入れるだけのかんたん操作。
約10時間連続加湿可能な水タンク容量約1.6L。
安心の空だき防止装置付。
電源コードは本体底部にすっきり収納。
仕様空だき防止、給水ランプ、パーソナルタイプ
寸法(mm)約140×260×230
質量(kg)約1.3
色ホワイト
電源(V)AC100
消費電力(W)150
コード長さ(m)約1.8
連続使用時間(時間)約10
水タンク容量(L)約1.6
主材質(本体、フタ、アロマトレー)PP、(水タンク)PE
加湿量(mL/h)約160
内容量1台
注意
※アロマオイルは付属しておりません。