油・水に対して強い金属用補修パテです。金属のような仕上がりが得られます。



常はデブコンを使ってますが、チューブタイプで使いやすそうなので試しに買ってみました。
表面硬化5分となってますが、夏場は反応が早いのか塗ってる最中に固まりだすのでかなりの手際よい作業が必要だと思います(2、3分でカサカサする感じが始まります)
盛って削る場合は良いですが、細い筋を埋めるなどといった繊細な作業には不向きだと感じました。
性能的にはアルミ粉末入りのようですので、アルミに適していると思います。
(完全硬化してから削るとアルミのようにシルバーの光沢が出ます)
鉄やステンにも一応使えるようですが、メタルパテと言うよりこれはアルミパテという名称の方が正しいですね。
アルミラジエターのヒビなど
応急的に使用していますが、かなり持ちますので
そのままの時もあります。下処理をしっかりすれば耐久性も有りです。
腐食により直径2センチほどの穴が開き、その補修に使いました
使い勝手も良く、穴もうまく塞ぐことが出来ました
この後、錆止めも塗ろうと思っています
網戸のアルミフレームの塩害で穴が開いた箇所を補修しました。
乾燥も早く表面の凸凹修正も楽でした。枠と同色の塗料を塗ったので
補修跡が分かりにくく綺麗に仕上がりました。
とても良いです。他社の業務用にしようかと悩み、やはりこちら少量ずつ入っているものが何かと便利で使いがってが良いです。使用感も満足です。
長年愛用の スチーム洗浄機のガンに ピンホール穴開きのため使ってみました。磨いて塗布。1日乾燥して使ってみましたが 水漏れは完全に治っていませんでした。ぴゅーと出ていたのが じわっと出るような感じにはなりました。 再度 厚塗りしてみますが 最終は溶接修理が必要かな という感じです。自動車ボデー用で 高圧とかに応用は 不向きなんでしょうね。
共用の洗面所にあるステンレス製シンクの排水トラップ周辺より漏水。 トラップが外せない構造だったため、金属パテでの補修。 期待通りの成果が得られて満足です。