オーシカ
セレクティ 体育館木床用(木質下地~木床施工用)
1液湿気硬化タイプの接着剤です。
低粘土タイプですので、塗工性に優れ、広い面積の床施工に適しています。
用途
体育館木床用(木質下地~木床施工用)
合板・ハードボード等木質材料と木造下地の接着、釘打ち併用接着
仕様
健康住宅対応、JIS A 5536 F☆☆☆☆、JAIA 4VOC 基準適合
タイプ
ウレタン樹脂系
配合
不要
主成分
ウレタン樹脂
標準塗布量
300~800g/m
2
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
主なワーク
パーツ
内容量
1箱(10kg×2缶)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※大面積の施工には専用大型塗布器(別売)をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19177305
UR-151
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください