曜日別特売

ブーツクランプツール

ブーツクランプツール - HASCO

ワンタッチ(オメガタイプ)ブーツクランプ用カシメツール。
ドライブシャフトの樹脂ブーツに多く使用されています。ラックブーツなどのクランプにも使用出来ます。
厚板のブーツクランプでも、スムーズで確実にカシメられます。
ニッパでは歯が立たない、ホンダ車などのフック掛けたいぷでは、フックをお越し取外し用にも使用できます。
一部の引掛けタイプクランプにも使用できます。

適合軽自動車~乗用車(国産、外車)の、ドライブシャフトおよびステアリングラックブーツ用ワンタッチ(オメガタイプ)クランプ適合板厚(mm)1以下最大開口(mm)爪部38爪幅(mm)16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19178032VB-305B
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする