HASCO
インテリジェントバッテリーメンテ充電器
7ステップ自動制御充電。
適合バッテリー
鉛硫酸バッテリー(WET、MF、AGM、GELなど)
付属品
ターミナルコネクターΦ8.5
適合
軽~小型トラックメンテナンス用
充電電圧(V)
(12V)14.4、(24V)28.8
充電電流(A)
(12V)5、(24V)2.5
周囲温度(℃)
0~40(室内使用に限る)
内容量
1個
注意
※劣化が進んでいるバッテリーは、まれに充電できない場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19178303
K700-BX-2
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください