大型ブレーキ ブリーダー

大型ブレーキ ブリーダー - HASCO

リザーバーからの圧送により一人で素早く作業できます。
配管経路の低圧漏れ確認も同時にできます。
ステンレスケースに一式収納。アタッチメント各メーカー専用型ネジ込みタイプ。
接続キャップ取付口360度回転可能。

用途4t車~大型車の、ブレーキフルード交換及びエアー抜き作業用。セット内容本体内蔵(ポンプ、圧力計、電源灯、フィルター、残圧解除バルブ他)、圧送ホース、ACコード(3m)、吸引ホース(1m)、フルード缶キャップ吸引、残圧解除パイプ付き、アタッチメント(いすゞ・日野・ふそう・UD用各1個)質量(kg)9.7(アタッチメント含む)本体寸法(mm)320×305×245危険物の類別非危険物吐出量(L/min)(50/60Hz)1.2/1.4(無負荷時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19178443OM-180
オープン
569,800
626,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする