ホルダ DCN

ホルダ DCN - イスカルホルダ DCN - イスカルホルダ DCN - イスカルホルダ DCN - イスカルホルダ DCN - イスカルホルダ DCN - イスカルホルダ DCN - イスカルホルダ DCN - イスカル
L445内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
L1
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
シャンク形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19232483DCN 060-018-12A-3D18326.06.4フラット
42,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
19232492DCN 060-018-12R-3D18326.06.4円筒
40,300
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19232508DCN 060-030-12A-5D30446.06.4フラット
50,300
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
19232517DCN 060-030-12R-5D30446.06.4円筒
46,200
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19232526DCN 065-020-12A-3D2033.86.56.9フラット
42,000
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19232535DCN 065-020-12R-3D2033.86.56.9円筒
40,300
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
19232544DCN 065-033-12A-5D3346.86.56.9フラット
50,300
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
19232553DCN 065-033-12R-5D3346.86.56.9円筒
46,200
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする