イスカル
チップ 16IR
形状
三角形
材質
IC908
切刃長さ(mm)
9.525
穴の形状
円筒穴
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19233463
16IRB14NPT IC908
0.07
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19233472
16IRM14BSPT IC908
0.21
¥
10,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください