イスカル
チップ T490-LNMX
形状
長方形90°
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
10.2
逃げ角(度)
0
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19234906
T490 LNMX 0804PN-R-IC328
IC328
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19234915
T490 LNMX 0804PN-R-IC908
IC908
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19234924
T490 LNMX 0804PN-R-IC928
IC928
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください