曜日別特売

チップ CNMX

チップ CNMX - イスカル
形状菱形頂角80°穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状逃げ角(度)0厚さ(mm)7.94切刃長さ(mm)12.9コーナー半径(mm)0.8内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19235028CNMX120708-M4PW IC8150IC8150
15,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
19235037CNMX 120708-M4PW-IC8250IC8250
15,200
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
19235046CNMX120708-M4PW IC8350IC8350
15,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
19235055CNMX120708-M4PW IC907IC907
15,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
19235064CNMX 120708-M4PW-IC9150IC9150
14,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする