曜日別特売

チップ CNMX-M4PW

チップ CNMX-M4PW - イスカルチップ CNMX-M4PW - イスカル
形状菱形頂角80°チップブレーカ特殊形状切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0穴の形状特殊形状内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19235073CNMX120708-M4PW IC8077.940.8IC807
15,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19235082CNMX 120712-M4PW-IC8077.941.2IC807
15,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19235098CNMX120712-M4PW IC82507.941.2IC8250
15,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19235107CNMX 120712-M4PW-IC83507.941.2IC8350
15,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
19235116CNMX 120712-M4PW-IC9077.941.2IC907
15,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19235125CNMX 120712-M4PW-IC91507.941.2IC9150
14,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
19235134CNMX 120716-M4PW-IC8076.781.6IC807
15,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19235143CNMX120716-M4PW IC82506.781.6IC8250
15,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19235152CNMX 160712-M4PW-IC8076.781.6IC807
24,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
19235168CNMX160712-M4PW IC81506.781.6IC8150
21,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
19235177CNMX 160716-M4PW-IC8076.781.6IC807
24,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
19235186CNMX160716-M4PW IC81506.781.6IC8150
21,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
19235195CNMX160716-M4PW IC82506.781.6IC8250
21,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする