チップ DNMX-M3P

チップ DNMX-M3P - イスカル
形状菱形頂角55°穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19235204DNMX 150608-M3P-IC8150IC81500.8
21,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
19235213DNMX 150612-M3P-IC807IC8071.2
21,900
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする