ガラススケール内蔵X軸自動ステージ

ガラススケール内蔵X軸自動ステージ - シグマ光機
内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19238625KST(GS)-50X
500,000
取扱い終了
代替品有
19238607KST(GS)-100X
570,000
取扱い終了
19238616KST(GS)-200X
750,000
取扱い終了
19238634SGSP(GS)26-125(X)
318,000
取扱い終了
19238643SGSP(GS)26-50(X)
288,000
取扱い終了
19238652TDSM(GS)60-15X
238,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
19238668TDSM(GS)80-20X
258,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19238625KST(GS)-50X73830006HST(GS)-50X画像準備中ガラススケール内蔵X軸自動ステージシグマ光機1台
489,800
税込538,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする