シグマ光機
シグマファインステージ
種類
Xステージ
分解能
10nm(クローズ時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(N)
テーブル幅(mm)
テーブル長さ(mm)
ストローク(X距離)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19238783
SFS-H40X(CL)
9.8
40
40
0.09±15%
¥250,000
取扱い終了
返品不可
19238792
SFS-H60X(CL)
19.6
60
60
0.1±15%
¥250,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください