高い安定性を実現:感圧素子に半導体チップを使用。電子回路技術による温度補償。電池寿命は長寿命:低消費電力設計により、3.6 V リチウム電池で 3000 時間以上使用できます。オートパワーオフ機能:約 3 分間で自動オフし、電池のムダを最小限におさえられます。ワンハンド、ワンタッチ操作の使いやすいパネルレイアウト見やすい大型ディスプレイ:ホールド機能付きのデジタル表示で読み取り誤差がありません。EMC 規格:EN 55011 (EMI)/EN 50082-1 (EMS)