PG-100-102RP ハンディマノメータ PG-100 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 19259808

ハンディマノメータ PG-100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19259808 品番PG-100-102RP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

高い安定性を実現:感圧素子に半導体チップを使用。電子回路技術による温度補償。
電池寿命は長寿命:低消費電力設計により、3.6 V リチウム電池で 3000 時間以上使用できます。
オートパワーオフ機能:約 3 分間で自動オフし、電池のムダを最小限におさえられます。
ワンハンド、ワンタッチ操作の使いやすいパネルレイアウト
見やすい大型ディスプレイ:ホールド機能付きのデジタル表示で読み取り誤差がありません。
EMC 規格:EN 55011 (EMI)/EN 50082-1 (EMS)

指示方式ゲージ圧 定格圧力範囲(kPa)-100〜100 最大圧力(kPa)200 流体適用媒体:非腐食性気体 動作温度0 〜 50℃ 動作湿度(%RH)35 〜 85%RH(結露ないこと) 保存温度(℃)-20 〜 70℃(大気圧、湿度65 %RH 以下) 圧力ポートM5 メネジ 質量(g)Approx. 100g 電源リチウム電池 DC3.6 V 電池寿命3000 時間以上
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:385

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする