コードレススティック型クリーナージェットサイクロンJ
気づいたときにすぐにお掃除。コードがない上に軽量2.1kgなので、取り回しや持ち運びがラク。
使った後もワンタッチでゴミ捨て。もとの場所に戻したら、使った分だけ充電。毎日のお掃除が本当にラクになります。
1回のお掃除には十分な運転時間。もちろん吸引力も十分。運転時間優先の標準モードでも、フローリングや畳のホコリをしっかり吸い込みます。
前方排気なので排気が自分にかかりません。
「ラクステ」でゴミ捨てかんたん。
フルフラット構造でテーブル下のお掃除もらくらく。
充電池残量お知らせ機能付。
折り畳みハンドルでコンパクト収納。
仕様床用吸込口/パワーブラシ、ノズルジョイント/スイング
付属品ACアダプター(TC-CH57)
寸法(mm)約255×175×1060、(収納時:ハンドル折りたたみ時)約255×225×565
質量(kg)約2.1(製品のみ)、約2.4(付属品含む)
色ホワイト
消費電力(W)3.7
スイッチ切、標準/強
電源充電式
集塵容量(L)約0.4
電源コード(m)約1.4(ACアダプター マグネットプラグ)
使用時間(分)標準/20分、強/10分(周囲温度、使用条件により異なります)
集塵方式サイクロン式
充電入力電源(V)AC100 50/60Hz 5VA
充電時間(時間)10(周囲温度20℃電池の残量がないとき)
充電池タイプニッケル水素電池
充電出力電源(V)DC18 120mA
内容量1台
家電 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19354545 | TC-E105W | 65956537 | TC-5109W |
|
コードレススティック型クリーナー | ツインバード | 1台 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |