曜日別特売

ヘッド交換式トルクレンチ CL-MH

ヘッド交換式トルクレンチ CL-MH - 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ CL-MH - 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ CL-MH - 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ CL-MH - 東日製作所

1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。

用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場全長(mm)368精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)30~140最小目盛(N・m)1主な用途フィールド、油、薬品等過酷な作業現場質量(kg)0.79寸法d(mm)21.7有効長(mm)355寸法D(mm)37適合ねじ(参考)普通鋼:M16、ハイテン:M12寸法d3(mm)15最大トルク時の手力(N)395寸法m(mm)28寸法n(mm)12.2
注意
※ヘッド別売。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種類
ヘッド形状
負荷方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19261716CL140NX15D-MH1本プレセット形/ヘッド交換形ヘッド交換形
21,900
18,980
20,878(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年4月3日
44952655CL140NX15D-MH(トレサビリティ体系図付)1個---
29,900
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06385411CL140NX15D-MH(校正企業実施校正証明書一式付)1台---
オープン
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06385420CL140NX15D-MH(英語版校正証明書付)1台---
オープン
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19261716CL140NX15D-MH06385411CL140NX15D-MH(校正企業実施校正証明書一式付)CL140NX15D-MH ヘッド交換式トルクレンチ CL-MH 東日製作所 06385411ヘッド交換式トルクレンチ CL-MH東日製作所1台
37,980
税込41,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする