曜日別特売

ルーフキャリア SBシリーズ ルーフレール固定タイプ

ルーフキャリア SBシリーズ ルーフレール固定タイプ - ROCKYルーフキャリア SBシリーズ ルーフレール固定タイプ - ROCKYルーフキャリア SBシリーズ ルーフレール固定タイプ - ROCKYルーフキャリア SBシリーズ ルーフレール固定タイプ - ROCKYルーフキャリア SBシリーズ ルーフレール固定タイプ - ROCKY

前後パイプの取付け方により、長尺物も積載することができます。
軽量物用の為、重量のある物の積載には適していません。

用途軽量物用タイプルーフレール固定タイプ種類ベーシックキャリア最大積載量(kg)30高さ外寸(mm)142幅内寸(mm)880外寸法(mm)(取付可能ルーフレール間)最大1060内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
高さ外寸(mm)
長さ外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19183307SB-10301421000
33,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19183316SB-11301421400
42,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする