ルーフキャリア SEシリーズ 10本脚

ルーフキャリア SEシリーズ 10本脚 - ROCKYルーフキャリア SEシリーズ 10本脚 - ROCKYルーフキャリア SEシリーズ 10本脚 - ROCKY

走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。
キャリアの高さ調節可能!ルーフの高さや用途に合わせて調節ができます。
積載物を固定するためのロープフック機能付き。
取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。

用途重量物用タイプ雨ドイ挟み込みタイプ種類ベーシックキャリア最大積載量(kg)60長さ外寸(mm)2884内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ外寸(mm)
幅内寸(mm)
高さ調節
取付可能幅(mm)
取付可能高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19183456SE-580275~30012662段階(2.5cm)【屋根】1084~1763(内寸)【屋根】150~175(内寸)
158,700
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19183465SE-580L335~38512663段階(5cm)【屋根】1084~1648(内寸)【屋根】210~260(内寸)
158,700
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19183474SE-570M310~36010163段階(5cm)【屋根】1084~1525(内寸)【屋根】185~235(内寸)
150,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19183483SE-570C551~60110163段階(5cm)【屋根】1084~1516(内寸)【屋根】425~475(内寸)
153,600
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする