車種専用回転灯アタッチメントベースキャリア

車種専用回転灯アタッチメントベースキャリア - ROCKY車種専用回転灯アタッチメントベースキャリア - ROCKY車種専用回転灯アタッチメントベースキャリア - ROCKY車種専用回転灯アタッチメントベースキャリア - ROCKY車種専用回転灯アタッチメントベースキャリア - ROCKY

この商品は、別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。

用途長尺物・回転灯用タイプ専用タイプ種類ベーシックキャリア最大積載量(kg)60高さ調節3段階(5cm)内容量1セット(2本)
注意
※高さ調整はできません
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
高さ外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19183535SGR-08GP-02137
21,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19183544SGR-13GP-02130
21,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19183553SGR-14GP-02137
21,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19183562SGR-06GP-01187
21,100
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19183578SGR-07GP-01187
21,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19183587SGR-09GP-01140~175
26,500
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19183596SGR-12GP-01140~175
27,600
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする