二輪車用スーパービーム ハロゲンバルブ (MH6) 12V30/30W [クリア]

二輪車用スーパービーム ハロゲンバルブ (MH6) 12V30/30W [クリア] - POLARG
(1件のレビュー)

二輪車用高効率ハロゲンバルブ
「二輪車用スーパービームハロゲン」は、簡単なバルブの交換作業で
太陽光に近い昼光色、驚異的な明るさを発揮します。
更に消費電力もノーマルバルブと同等なため、バッテリーへの負担も最小限です。

用途二輪車用ハロゲンバルブ定格12V 30/30W発光色クリア形状MH6口金P15d-25-1明るさ50/50Wクラス内容量1個
注意
※MH6タイプは口金形状が2種類あります。
※二重レンズ車・イエローキャップ装着車には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19184287P0567
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19184287
2018-08-19
用途: スクーターオーバーホール
製造業

以前に使っていたよりも断然良かったし、コストパフォーマンスも良かったので助かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする