消火器ボックス/据置型

消火器ボックス/据置型 神栄ホームクリエイト(新協和) 消火器ボックス/据置型 神栄ホームクリエイト(新協和)

種類ボックス型 適合10型 材質スチールアルミ 幅(mm)175 高さ(mm)617.5 奥行(mm)260 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19224135 SK-FEB-6T シルバーメタリック・ダークグレー
25,000
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
19224126 SK-FEB-6 シルバーメタリック・ダークグレー
25,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19224144 SK-FEB-6N レッド・シルバーメタリック
22,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする