神栄ホームクリエイト(新協和) 神栄ホームクリエイト(新協和)の 防災用品 神栄ホームクリエイト(新協和)の 消火器・消火用品 神栄ホームクリエイト(新協和)の 消火器スタンド 消火器ボックス/据置型 10型用 扉タイプ 消火器ボックス/据置型 注文コード 19224178 注文コード 19224178 種類ボックス型 仕様扉タイプ 適合10型 材質本体:スチール・アルミ、扉:スチール 幅(mm)300 色シルバーメタリック・ダークグレー 高さ(mm)660 奥行(mm)180 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SK-FEB-8X 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 19224178 SK-FEB-8X ¥42,600 ¥31,980 ¥31,980 ¥35,178 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 消火器スタンド の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 消火器ブラケット PEP-4V用ブラケット 初田製作所 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 粉末100型用格納箱(スチール製) LC-100 初田製作所 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ 粉末50型用格納箱(スチール製) LC-50 初田製作所 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ 粉末50型用架台(スチール製) 初田製作所 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ 10型1本用標準架台 HSMC-1用(ステンレス製) 初田製作所 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 屋根 IC-2用(20-2用) 初田製作所 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 屋根 IC-1用(20-1用) 初田製作所 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 屋根 HSIC-1用 初田製作所 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 20型1本用標準架台 HSIC-1用(ステンレス製) 初田製作所 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 埋込型用下地材 初田製作所 税込¥4,618 ¥4,198 10型2本用標準架台 MC-2用 (スチール製) 初田製作所 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ 埋込型消火器格納箱 全埋込扉付き(スチール製) 初田製作所 税込¥24,178~ ¥21,980~ 粉末50型用格納箱(ステンレス製) 初田製作所 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ 10型1本用標準架台 MC-1用 (スチール製) 初田製作所 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 屋根 HSMC-1用 初田製作所 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 消火器ブラケット PEP-10D用ブラケット 初田製作所 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 消火器ブラケット PEP-20V用ブラケット 初田製作所 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 屋根 MC-2用(10-2用) 初田製作所 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 10型2本用標準架台 HSMC-2用(ステンレス製) 初田製作所 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 20型1本用標準架台 IC-1用(スチール製) 初田製作所 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識防災用品消火器・消火用品消火器スタンド 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります 消火器 消火器スタンド 消火バケツ 初期消火剤 消防用品 シェアする マイページ 最近見た商品