曜日別特売

フライホイールプーラー

フライホイールプーラー - KOTO
(4件のレビュー)

バイク、農機具、草刈機、船外機等小型エンジン用のフライホイール抜取りに便利です。

セット内容ホルダー、センターボルト、M6ヨークボルト(3個)、M8ヨークボルト(3個)質量(kg)0.47ケース寸法(mm)85×85×95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19225413FH-370
10,480
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19225413
2023-12-20
用途: 刈払機フライホイール交換
サービス業

刈払機フライホイール交換する為の治具として購入しました。
最初は付属ボルトの使い方が分からなくもたついていましたが、クラッチ固定ボルトがフライホイール脱着には都合のいい長さだったので使用したところ、簡単に脱着交換出来ました。
いずれにせよ、この治具が無かったら出来ない作業だったので本当に良かったです。
ありがとうございました。

対象商品 : 19225413
2023-11-14
用途: 畦草刈機のクラッチ外し
ふるさと農場農・林・水産業

クラッチに6mmボルトを2本使用して装着し、センターボルトでクランクシャフトを押し出す場合、1本は8mm長穴を使用するのでワッシャーで抜けないようにする必要がある。兼用プレートではなく、6mm穴と8mm穴で別のプレートを入れてもらいたい。各プレートでサイズを変えれば、汎用性も強度も向上するはず。

対象商品 : 19225413
2020-05-17
用途: 草刈り機の遠心クラッチの取り外しに使用
農・林・水産業

強度が十分で簡単に取り外しでき良かった。改善要望ですが、プーラー本体が回らないようにスパナ等を掛けられると、もっと使いやすくなると思います。

3が参考にしています
対象商品 : 19225413
2023-06-06
用途: 原付フライホイール外し
新三田運送株式会社運輸・通信業

全く使い物にならないフライホイールを外す為に購入m6の付属ネジ固定したがセンターボルトを閉めたら6ミリボルトがスッポ抜けた8ミリボルトで試したが8ミリも抜けて外れ無いオマケにセンターボルトを閉めたらシャフトがが可成り削れてしまった勿論ベルハンマーを添付してからの事オマケにフライホイールが変形発電しなくなった返品出来ないのか

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする