曜日別特売

オイルストッパー

オイルストッパー - KOTOオイルストッパー - KOTO
(1件のレビュー)

FR車トランスミッション用オイルストッパーです。
ワンタッチ。簡単はめ込むだけで、トランスミッションオイルをストップします。
クラッチディスク交換作業の必需品です。

危険物の類別非危険物内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19225422TM-236232736
1,790
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
19225438TM-341273240
1,950
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
19225447TM-444313643
1,970
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
19225465TM-547353945
2,670
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19225422
2021-12-01
用途: クラッチ交換

1滴も漏れず満足です
このサイズだけ欲しかったので単品で販売してて良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする