KOTO
カートリッジ式オイルフィルターレンチ
作業しづらいオイルフィルターの交換にご使用ください。
取付、取り外しにご使用ください。
作業スペースが無く、ラチェット、スピンナーハンドルが使用できない場合にはスパナ及びめがねレンチをご使用ください。
差込角(inch)
3/8
差込角(sq.)
9.5
ケース寸法(mm)
400×300×85
内容量
1個
注意
※新車におけるオイルフィルターは、エンジンルームが狭く傾向のため、従来のレンチでは脱着しづらくなっていますので専用レンチをお使いください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19225578
NT-1100
NT-1、K-1、S-1、N-4、NT-2、NT-3、S-3、N-2、T-2、T-4、M-2
2.580
カートリッジ式レンチ、フルセット
¥
38,560
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19225587
NT-800
NT-1、K-1、S-1、NT-2、NT-3、N-2、T-2、T-4
2.117
3ナンバー、5ナンバーの現行車種セット
¥
29,640
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください