曜日別特売

エンジン&トランスミッションオイルロート

エンジン&トランスミッションオイルロート - KOTO
(4件のレビュー)

エンジンオイルやミッションオイルの補充に便利なロートです。
給油口の狭いエンジンや奥まったミッションのレベルゲージの差込口にも対応できます。

セット内容タンクASSY、ホースASSY(Φ12)、プラホース(Φ9.5)、Sフック、ホースバンド質量(kg)0.683ケース寸法(mm)260×260×200危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19227242GOF-160
5,840
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: オートマチックチェンジャー
有限会社アクティブ輸送運輸・通信業

上からの作業ですが両方に糸吊り下げがあると最高に良いと思います。片方だとかたむくので、やっぱり反対側に穴開けました

対象商品 : 19227242
2019-07-18
用途: ATFの交換作業に利用
その他業種

ATFのレベルゲージの所から注入するのに大変作業し易いです

1が参考にしています
対象商品 : 19227242
2022-10-27
用途: エンジンオイルやギヤオイルの交換の時
山ノ内町点字パソコングループ

他の方が書いている通り、引っかける紐が2本あったら、安定すると思う。パイプの先がもう少し細い方が使いやすい

対象商品 : 19227242
2016-12-16
用途: オイル補充

ロートを吊るす場合に180度反対側にも紐やフックを取り付けられるようにして欲しいです、現在の仕様だと吊るした時にロートが斜めになり液が漏れそうになることがあります。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする