曜日別特売

プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)

プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付) - KANON(中村製作所)プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付) - KANON(中村製作所)プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付) - KANON(中村製作所)

握りやすい樹脂グリップで、作業がスムース。
ラチェット式ですから作業能率も良く、くり返し作業に適しています。
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締付けることができます。
矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。
角ドライブを裏返せば、左締めが可能です(一度ギアを外して、反対方向に組み込む)
精度は±3%まで保証します。

種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には標準で「校正証明書(検査成績書付)請求カード」が付属されております。
必要項目にご記入の上カードに記載されているFAX番号にお客様にてご送信頂けますと後日無償でメーカーから製造時の検査データを基にした校正証明書(検査成績書付)が発送されます。
請求カードを利用しての校正証明書の発行は新品購入品に限り2回限りとさせて頂きます。
再発行は有償となりますのでご了承ください。又、ご購入後(使用時)直ちにご請求くださるようお願い致します。
長時間使用された後、請求された場合発行できない場合がありますのでご了承ください。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全18種類を絞り込む
差込角(mm)
トルク調整範囲(N・m)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
差込角(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19266354N6GLK1本1876.352~60.10.218.29.6297.518.81224129
24,400
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19266363N12GLK1本1876.354~120.20.218.29.6297.518.81224129
24,400
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19266372N25GLK1本2339.535~250.20.2818.29.629112515.531165
24,900
23,980
26,378(税込)
当日出荷
19266388N50GLK1本2559.5310~500.50.472511.43511251632180
25,300
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19266397N100GLK1本35512.720~10010.827.512.438143119.739.4279
26,800
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19266406N140GLK1本39512.740~14010.8727.512.438143119.739.4318
30,700
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58379686N100GLK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個35512.720~10010.827.512.438143119.739.4279
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58379747N12GLK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個1876.354~120.20.218.29.6297.518.81224129
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58379817N140GLK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個39512.740~14010.8727.512.438143119.739.4318
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58379966N25GLK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個2339.535~250.20.2818.29.629112515.531165
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58380133N50GLK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個2559.5310~500.50.472511.43511251632180
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58380255N6GLK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個1876.352~60.10.218.29.6297.518.81224129
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50796307N100GLK(英語版一般校正証明書付)1セット35512.720~10010.827.512.438143119.739.4279
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50796316N12GLK(英語版一般校正証明書付)1セット1876.354~120.20.218.29.6297.518.81224129
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50796325N140GLK(英語版一般校正証明書付)1セット39512.740~14010.8727.512.438143119.739.4318
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50796334N25GLK(英語版一般校正証明書付)1セット2339.535~250.20.2818.29.629112515.531165
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50796350N50GLK(英語版一般校正証明書付)1セット2559.5310~500.50.472511.43511251632180
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50796359N6GLK(英語版一般校正証明書付)1セット1876.352~60.10.218.29.6297.518.81224129
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする