曜日別特売

スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。

種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)8~38負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)0.29寸法A(mm)26.6寸法B(mm)8.2寸法C(Φmm)20内容量1本
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
全17種類を絞り込む
全長(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
全長(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19266686N38SPK10-24835810
11,6009,898
9,898
10,888(税込)
当日出荷
19266695N38SPK11-24835811
11,6009,698
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
19266704N38SPK12-24835812
11,6009,698
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
19266713N38SPK13-24835813
11,6009,698
9,698
10,668(税込)
当日出荷
19266722N38SPK14-24835814
11,6009,698
9,698
10,668(税込)
当日出荷
19266738N38SPK17-25239817
11,6009,698
9,698
10,668(税込)
当日出荷
19266747N38SPK19-25239819
11,6009,698
9,698
10,668(税込)
当日出荷
19266756N38SPK21-25645821
11,6009,798
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19266765N38SPK22-25645822
12,7009,998
9,998
10,998(税込)
当日出荷
19266774N38SPK23-25645823
12,7009,998
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
19266783N38SPK24-25645824
12,7009,998
9,998
10,998(税込)
当日出荷
19266792N38SPK26-26452926
12,70010,980
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
19266808N38SPK27-26452927
12,70010,980
10,980
12,078(税込)
当日出荷
19266817N38SPK29-26452929
19,00017,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19266826N38SPK30-26452930
19,00017,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19266835N38SPK32-26452932
19,00017,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55114914N38SPK10【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)24835810
9,9008,490
6,790
アウトレット
7,469(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする