曜日別特売

メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
精度は3%まで保証します。

種類単能形ヘッド形状メガネ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)9~42主な用途締め付け用寸法A(mm)26.6寸法B(mm)8.2寸法C(Φmm)20寸法G(mm)25寸法T(mm)10内容量1本
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
全8種類を絞り込む
全長(mm)
寸法W(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19267605N42RSPK112680.312211
16,000
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19267614N42RSPK122680.312212
16,000
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19267623N42RSPK132680.312213
16,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
19267632N42RSPK142680.312214
16,000
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19267648N42RSPK172730.393217
16,000
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19267657N42RSPK192730.393219
16,000
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19267666N42RSPK222730.393222
16,000
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19267675N42RSPK222730.393222
14,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19267675N42RSPK2219267666N42RSPK22N42RSPK22 メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所) 19267666メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)1本
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする