曜日別特売

メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
精度は3%まで保証します。

種類単能形ヘッド形状メガネ形全長(mm)197精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)2~9主な用途締め付け用質量(kg)0.13寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5寸法C(Φmm)26.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
全8種類を絞り込む
寸法W(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19268698N9RSPKH5.51045.5
23,500
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
19268707N9RSPKH61056
23,500
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
19268716N9RSPKH71067
23,500
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
19268725N9RSPKH81368
23,500
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
19268734N9RSPKH91469
23,500
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
19268743N9RSPKH1016710
23,500
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
19268752N9RSPKH1118711
23,500
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
19268768N9RSPKH1219812
23,500
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする