曜日別特売
N9RSPKH9 メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所) 19268734

メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)N9RSPKH9

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
寸法W(mm)9
内容量1本注文コード19268734品番N9RSPKH9
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
精度は±3%まで保証します。

寸法S(mm)
14
寸法T(mm)
6
寸法W(mm)
9
全長(mm)
197
質量(kg)
0.13
種類
単能形
寸法A(mm)
19.5
寸法B(mm)
7.5
精度(%)
±3
ヘッド形状
メガネ形
トルク調整範囲(N・m)
2~9
主な用途
締め付け用
寸法C(Φmm)
26.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする