KANON(中村製作所)
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
8~38
主な用途
締め付け用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19269294
N38SPK10-SWPM
248
10
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269303
N38SPK11-SWPM
248
11
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269312
N38SPK12-SWPM
248
12
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269328
N38SPK13-SWPM
248
13
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269337
N38SPK14-SWPM
248
14
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269346
N38SPK17-SWPM
252
17
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269355
N38SPK19-SWPM
252
19
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269364
N38SPK21-SWPM
256
21
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269373
N38SPK22-SWPM
256
22
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269382
N38SPK23-SWPM
256
23
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269398
N38SPK24-SWPM
256
24
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269407
N38SPK26-SWPM
264
26
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269416
N38SPK27-SWPM
264
27
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269425
N38SPK29-SWPM
264
29
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269434
N38SPK30-SWPM
264
30
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269443
N38SPK32-SWPM
264
32
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください