KANON(中村製作所)
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
30~160
主な用途
締め付け用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
全8種類を絞り込む
全長(mm)
435
442
449
寸法W(mm)
選択してください
19
22
24
26
27
30
32
36
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19269687
N160SPK19-SWPM
435
19
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
19269696
N160SPK22-SWPM
435
22
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269705
N160SPK24-SWPM
442
24
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269714
N160SPK26-SWPM
442
26
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269723
N160SPK27-SWPM
449
27
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269732
N160SPK30-SWPM
449
30
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269748
N160SPK32-SWPM
449
32
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269757
N160SPK36-SWPM
449
36
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください