KANON(中村製作所)
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
種類
単能形
ヘッド形状
メガネ形
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
9~42
主な用途
締め付け用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
全7種類を絞り込む
全長(mm)
268
273
寸法W(mm)
選択してください
11
12
13
14
17
19
22
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19269845
N42RSPK11-SWPM
268
11
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269854
N42RSPK12-SWPM
268
12
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269863
N42RSPK13-SWPM
268
13
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269872
N42RSPK14-SWPM
268
14
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269888
N42RSPK17-SWPM
273
17
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269897
N42RSPK19-SWPM
273
19
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
19269906
N42RSPK22-SWPM
273
22
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください