6.3mm ミニトルクレンチ

6.3mm ミニトルクレンチ - JTC6.3mm ミニトルクレンチ - JTC6.3mm ミニトルクレンチ - JTC

トルク設定が簡単に正確に行える 見やすい目盛り窓!!

用途
精度:時計回り(CW)±4%、反時計回り(CCW)±6%。
トルク範囲:2~24 Nm
全長:220 mm
ラチェットギア歯数:72T
内容量
1個
注意
※差込:6.3mm
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07375607JTC6509
¥12,800
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする