椿本チエイン
RSローラチェーン用 F形ジョイントリンク 1列
(1件のレビュー)
RSローラチェーン用のF形ジョイントリンクです。
材質(本体)
スチール
タイプ
F形ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
列数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48260667
RS35-1-FCJL
9.525
4.78
¥
165
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48278614
RS40-1-FCJL
12.7
7.95
¥
183
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
48298101
RS50-1-FCJL
15.875
9.53
¥
222
¥
159
¥
175
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48317087
RS60-1-FCJL
19.05
12.7
¥
295
¥
219
¥
241
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48330274
RS80-1-FWJL
25.4
15.88
¥
438
¥
319
¥
351
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48233857
RS100-1-FWJL
31.75
19.05
¥
779
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48239231
RS120-1-FWJL
38.1
25.4
¥
1,250
¥
919
¥
1,011
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48241261
RS140-1-FWJL
44.45
25.4
¥
1,810
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48243212
RS160-1-FWJL
50.8
31.75
¥
2,620
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48244892
RS180-1-FWJL
57.15
35.72
¥
4,480
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48245041
RS200-1-FWJL
63.5
38.1
¥
6,140
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48245766
RS240-1-FSJL
76.2
47.63
¥
12,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください