RUST-OLEUM ネバーウェット(Industrial-Kit)

RUST-OLEUM ネバーウェット(Industrial-Kit) - ラストオリウム

塗膜系の超撥水型防水防錆剤です。
多種類の基材に二段階で塗布し、撥水性の保護膜を形成するように製品設計された塗料です。
金属、木、アルミニウム、電気メッキ、塩ビ、コンクリート、レンガ、アスファルト、ビニルサイディング、ファイバーガラス、キャンバス布等の基材面に塗布出来ます。
外壁、カーデニング、屋根、コンクリート形成型、泥土がかかる面など。また、産業用ブーツ、作業着、ヘルメット、作業手袋など効果的に超撥水型防水コーティングが可能です。
ネバーウェットは乾燥するとフロスト調の無色な艶消し外観を呈します。
従って、基材の色や艶が変化する場合があります。
全体を塗布する前に、支障のない箇所にテスト塗りし確認して下さい。
本製品は食肉加工工場等の衛生基準であるアメリカ農務省(USDA)の食品安全基準(FSIS)に適合しています。

用途
金属、木、アルミニウム、電気メッキ、塩ビ、コンクリート、レンガ、アスファルト、ビニルサイディング、ファイバーガラス、キャンバス布等の基材面に塗布出来ます。
外壁、カーデニング、屋根、コンクリート形成型、泥土がかかる面など
また、産業用ブーツ、作業着、ヘルメット、作業手袋など効果的に超撥水型防水コーティングが可能です。
成分ベースコート(下塗り):炭化水素樹脂、有機溶剤、LPG、その他/トップコート(上塗り):特殊ポリアルキルシロキサン、有機溶剤、LPG、その他塗布面積(m2/缶)約1.4~2.3臭気乾燥まで/初期有機溶剤臭指触乾燥時間(分)(25℃/50%湿度)ベスコート:約15、トップコート:約30有効時間【撥水効果】ベースコート:約4時間(トップコート上塗り可能時間)・ トップコート:約4時間/25℃/50%湿度塗布方法2液型エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量580mL危険物の性状非水溶性内容量1セット(414mL)
注意
※必ずご使用前に素材の目立たない部分でテストしてください。
※ドライヤー使用での乾燥はおやめください。
※換気の良い所でスプレーしてください。
※容器を密閉して高温多湿な場所で保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19286505275185
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする